画像準備中

ハイスドリル 特長1 ホモ処理

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38434010 品番235 8.300
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は191種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番182-7706 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)240 溝長(mm)165 先端角(°)118 刃径(Φmm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする