貝印
関孫六 ピーラー レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38434288
品番
DH3334
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切り離れしやすい刃部形状とU字タイプの芽取りが特長
用途
刃の材質にはハイカーボン材を採用しているので切れ味の持続性が向上しています
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
18-8ステンレス
寸法(mm)
200×85×16
材質(カバー)
ポリエチレン