MPP20 BK JP サーマルプリンター mC-Print2シリーズ スター精密 38435033

サーマルプリンター mC-Print2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38435033 品番MPP20 BK JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター

付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙 質量(kg)約0.8(ロール紙含まず) ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53〜75μm 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大100mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙) インターフェイスUSB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port レイアウト平置き(用紙前排出専用) 印字部(mm)54、50.8、48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする