付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙
質量(kg)約0.8(ロール紙含まず)
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53〜75μm
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大100mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙)
インターフェイスUSB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
レイアウト平置き(用紙前排出専用)
印字部(mm)54、50.8、48