サーマルプリンター mC-Print3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスUSB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port 注文コード38435085 品番MCP31L WT JP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はインターフェイスなど4種類から選べます 他の種類を見る

mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター

付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙 質量(kg)約1.3(ロール紙含まず) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53〜75μm 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) インターフェイスUSB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、DK-Port レイアウト平置き(用紙前排出専用) 印字部(mm)72、50.8、48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする