サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスEthernet:100BASE-TX/10BASE-T 注文コード38435155 品番TSP143VLAN-GY-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインターフェイスなど6種類から選べます 他の種類を見る

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル

文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット
【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)
【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)
漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字
【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417
【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
グレー インターフェイスEthernet:100BASE-TX/10BASE-T レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53〜85μm カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) 電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132 質量(kg)約1.68(ロール紙含まず) 消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9 EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
注意
※別途電源アダプタが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする