スター精密
スター精密の 店舗運営用品
スター精密の キャッシャー/レジ・会計用品
スター精密の レシートプリンター
サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェイス
Bluetooth:Ver.3.0+EDR, Class2
注文コード
38435164
品番
TSP143VBI-WT-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェイス
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット
【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)
【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)
漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字
【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417
【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
色
ウルトラホワイト
インターフェイス
Bluetooth:Ver.3.0+EDR, Class2
レイアウト
平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大250mm/秒
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53〜85μm
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
電源電圧(V)
AC100V±10%(電源内蔵)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×204×132
質量(kg)
約1.68(ロール紙含まず)
消費電力(W)
ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9
EMI規格
VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
注意
※別途電源アダプタが必要になります。