スター精密
スター精密の 店舗運営用品
スター精密の キャッシャー/レジ・会計用品
スター精密の レシートプリンター
キャッシュドロア内蔵レシートプリンター mPOPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38435566
品番
POP10 WHT JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レシートプリンター、キャッシュドロアー内蔵
選べる、繋がる、スマート モバイルPOSステーション
バーコード
【1次元】 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded
【2次元】 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
付属品
電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙
質量(kg)
約3.9
色
スノーホワイト
電源
本体内蔵ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×300×100
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:57.5mm±0.5mm、巻径:50mm、厚さ:53um〜75um
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大100mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット/パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:30万回カット(推奨紙)
インターフェイス
Bluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)
印字部(mm)
54、50.8、48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38435566
POP10 WHT JP
84938658
POP10CBI WHT JP
mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末
スター精密
1個
¥
83,980
税込
¥
92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)