スター精密
スター精密の 店舗運営用品
スター精密の キャッシャー/レジ・会計用品
スター精密の レシートプリンター
キャッシュドロア内蔵レシートプリンター mPOPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙、バーコードスキャナー
注文コード
38435593
品番
POP10-B1 BLK JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レシートプリンター、キャッシュドロアー内蔵
選べる、繋がる、スマート モバイルPOSステーション
バーコード
【1次元】 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded
【2次元】 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
付属品
電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙、バーコードスキャナー
質量(kg)
約3.9
色
ピアノブラック
電源
本体内蔵ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×300×100
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:57.5mm±0.5mm、巻径:50mm、厚さ:53um〜75um
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大100mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット/パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:30万回カット(推奨紙)
インターフェイス
Bluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)
印字部(mm)
54、50.8、48