GILIOセフティーシューズ マジック 4001

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38435767 品番 4001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。脱ぎ履きが楽なマジックタイプです。

サイズ(cm)26 足幅3E ブラック 機能軽量、通気性、視認性 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)TPR(ラバー) 標準質量(g/片足)320 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38435758
2022-01-04
用途:
作業一般
STUDIO Poisson-aout 様 (サービス業)

スニーカータイプの柔らかな安全靴と思い購入もちょっと固め。通常作業には軽く良い商品だと思います。しかし私の使用にはちょっと動きが伴うので硬い感じが違和感がありマイナスポイント。製品の悪さでは無くあくまでも私の使い方には無理がありました。

対象商品:
38435785
2021-02-03
用途:
自動車整備時

脱ぎ履きの楽なマジック式の安全靴で安価だったので、購入しました。
使用感は問題ないです。
サイズは普段26.5pですが27.0pでちょうど良かったのです。
耐久性に関しては少し不安ですが、今後確認していきます。

対象商品:
38435733
2021-03-16
用途:
加工作業
建設業・工事業

素早く履いたり、脱いだりできるが、どうも踵に違和感があるのが気になる。

対象商品:
38435794
2020-03-06
用途:
作業に使用
製造業

マジック式の長靴を履いていましたが一日の仕事中に10回程度の履いたり脱いだり特に急ぐ時の煩わしさから試してみましたが、通年屋内使用では短靴で問題なくそして軽い、いい買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする