GILIOセフティーシューズ 4200

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38435846 品番4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ムレにくいパンチングPU素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。カップ式インソールで足をしっかりホールド。また、踵部2重式でクッション性をUPしました。鋼製先芯軽量タイプ(JIS S種相当)。

形状ローカット サイズ(cm)26.5 機能軽量、通気性、クッション性、視認性 甲被タイプ紐タイプ ホワイト 材質(先芯)鋼製 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)355 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38435925
2020-12-21
用途:
現場での作業時
建設業・工事業

今まで他メーカーの安全靴を履いていたが、1日履いていると
蒸れと足裏が痛くなってしまったけど全くありませんでした。
是非リーピート買いをしたい一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
38435846
2019-07-25
用途:
運送作業

多少の雨は浸透しない。しかも軽いので、続けて買います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする