曜日別特売
6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 38436905

6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 38436905
6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 38436905
6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 38436905

GILIOワークシューズ 6408

(11件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
グレー
内容量1足注文コード38436905品番6408
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニット素材で通気性が良く、履いている感覚がないほど柔らかでラフな履き心地の軽作業靴です。床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。かかとを踏んで履いても型崩れしにくいように補強しています。

形状ローカットサイズ(cm)24.5機能軽量、通気性甲被タイプスリッポンタイプグレー材質(先芯)なし足幅3E材質(アッパー)ポリエステル種類作業靴材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)250靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38436966
2023-11-03
用途: 仕事作業用
宮内建材

仕事用に作業靴を探してました、メーカーで違うと思いますが私には少し小さかったです、1サイズ大きめがいいかとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 38436957
2023-04-22
用途: 日常履き
建設業・工事業

ちょっとした外出や庭に出る時に利用していますが、かかとも踏めるのでとても便利です。履きやすいですし、見た目も作業靴に見えないのでよかったです。参考までに、サイズは普段自身が履いている靴のサイズで自分はちょうどでした。

2023-10-14
用途: 大型車運転時
(有限会社)栄功運輸

以前から何足か使用してますが、以前と同じ少し大きめのサイズを購入したのですが、今回の物はとても小さく足が痛くて履く事が出来ませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38436984
2021-10-14
用途: 軽作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業の時に使用しています。サイズ的には少し小さいようで初めは少しきついような感じでした。今は慣れてきたようでピッタリしています。金額が安いので、こんなものかなと思っています。

対象商品 : 38436993
2020-05-27
用途: 普段用
その他業種

靴底の耐久性が、どうかが一番の関心事。
濡れ平面のスリップ抑制があったら尚可。

1が参考にしています
対象商品 : 38436844
2019-09-12
用途: 普段の生活で使用してます。
サービス業

私はネイビーを購入して、普段着に合わせて履いてます!
お洋服の色を邪魔せず、お洒落ができますね。すごく良い商品だと思います。
とても履き心地が良くて、このお値段で良いのかしら?と思うぐらいの品質でした。
お仕事で使用されていると、かっこいい感じになりそうです。
履き続けると、表の布の部分が緩んできそうかな?と思い、ちょっとぴったりサイズを選びました。脱ぎ履きが本当に楽で、他の靴には戻れないくらい!
また違う色で購入してみたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38437036
2019-09-14
用途: ガレージや近所へのお出かけ時のつっかけに

スポッとはいてスポッと脱げる安い靴を探してました
そこはだいたい期待通りなのですが、意外と蒸れる事が判明
作りは表示サイズより少々大きいようです

1が参考にしています
対象商品 : 38436729
2019-07-11
用途: 自転車のメンテナンスの時
ちいさなケーキ屋さんR&M飲食業

とても軽くて通気性が良くて作業がやりやすいです。
色も好きです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする