ヴィジュアルシルバー

(4件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(105mL) 注文コード38437673 品番17
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。
クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。

用途ウィンカー球(オレンジ球)専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18 危険物の性状非水溶性
注意
※ハロゲン球、クリプトン球など高温になる電球、熱のこもりやすい場所にある電球にはお使いいただけません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437673
2021-12-17
用途:
ランプの塗装

よく缶を振り使用しましたがプシュッとほんの少し出ただけで出なくなりました
噴射口が詰まってるのかと掃除しましたが全く出る気配がなく
噴射キャップを取り缶の口を直接押してみましたが全く出ません
買って後悔しかありません

対象商品:
38437673
2014-07-25
用途:
通常のウインカー球のステルス化

透過性も十分で扱いやすく品質もいいです。
ステルス球が2球で2500円位することを考えるとコストパフォーマンスは高いです。
ただ一度に使う量が少ないので、容量半分価格半分のほうがいいのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
38437673
2015-03-17
用途:
ウインカーバルブのステルス化

スプレーの噴射範囲が広すぎて、近づけて噴射すると塗料が付きすぎ、20センチくらい離すと広がりすぎて、仕上げ優先で、離して使用した結果、あっという間に、中身が減る。
普通にある、銀色との違いは、これからの使用経過によりますね。これで剥がれてきたら、今度は安価な模型用スプレーを買います。

対象商品:
38437673
2014-02-06
用途:
S25ウインカー球に使用

乾きが非常に遅い、1週間経っても塗装面がべたつくもう少し乾燥がはやいほうが使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする