曜日別特売
331 タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト) 38437707

タイヤペンV

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(15g)注文コード38437707品番331
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。

ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
注意
※新品タイヤに塗装される場合、タイヤ表面に劣化防止剤(油分)が浮き出るため、塗装表面が変色しますタイヤが新しいほど、変色は早いです。この点をご了解いただいた上で、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437707
2020-08-02
用途: バイク・車のホワイトレター
建設業・工事業

他の方も投稿しているように、付属の筆では塗りにくいため、細い筆や塗りやすい形の物の準備が必要。よく撹拌させ、はみ出したところは油性マジックで補修するときれいに仕上がる。ゴム塗料の密着もよく、扱いやすいと思った。

対象商品 : 38437707
2020-10-17
用途: タイヤペイント

すぐにはげる。脱脂して塗っても1回走るとパリパリひび割れてすぐとれてしまう。

対象商品 : 38437707
2015-04-05
用途: ゴム製品への塗装

発色がよく、他の製品に比べるとツヤが違います。意匠性のある塗装に向いています。まだ使用して一週間しかたっていませんが、はがれなどなく良好です。

対象商品 : 38437707
2017-03-06
用途: タイヤのドレスアップ

小さい筆がキャップについていてとても塗りやすいのですが、数日は白くて綺麗なのですがすぐに茶色くなってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 38437707
2014-12-08
用途: タイヤのドレスアップ

タッチアップするだけでイメージがガラッと変わるのでお勧めです

対象商品 : 38437707
2019-11-18
用途: 使えない

新しいタイヤが来たからいざ使おうと開封したら中身がネバネバ糊状になっていてしかも黄色に変色していて使いもんにならなかった
なんだこれ?

2が参考にしています
対象商品 : 38437707
2019-10-20
用途: タイヤの文字塗
サービス業

細かい作業に向かない。小さいハケが付いているが、ハケでは文字を塗るとはみ出る。ペンタイプでないと文字を塗るのは無理がある。

対象商品 : 38437707
2013-09-18
用途: タイヤをホワイトレターにするのに使用

塗った直後は、よかったが、1日するとすこし黄ばんでしまった。ひび割れはないので、よかった。塗った時の白さが続けば、完璧だったのに。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする