※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1LS-J503H 耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38438084 1LS-J503H 耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38438084 1LS-J503H 耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38438084 1LS-J503H 耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38438084

耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min アクチュエータの種類調整ローラレバー形 注文コード38438084 品番1LS-J503H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,080
この商品は耐電圧・アクチュエータの種類など8種類から選べます 他の種類を見る

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

耐電圧
(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min
タイプ耐熱形 アクチュエータの種類調整ローラレバー形 許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s 許容操作頻度60回/min以下 使用温度範囲(℃)-10〜+120(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz)45〜65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 動作に必要な力(OF)(N)最大8.9 戻りの力(N)R.F.:最小0.98 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70〜100%) 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法) 動作までの動きPT標準形 20°(最大) 全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル 80°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38438084
2012-03-28
用途:
車両ハイテクシステム

メーカー推奨品と同品であり、使用に全く問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする