パックティシュー ソフトタイプ

(678件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(150組×5パック) 注文コード38438296 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトパックでかさばらないため、持ち運びに便利です。

材質パルプ100% 寸法(mm)200×185
注意
※ティシューは水に溶けにくいため、水洗トイレには流さないでください。トイレが詰まる原因になります。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38438296 - 84804118 - ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 モノタロウ ティッシュペーパー ソフトパック FSC(R)認証製品 モノタロウ 1袋(150組×5パック) 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 678
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
鼻紙
運輸・通信業

一般的なティッシュの大きさと比べると、ちょっと小さいです。

2025-08-05
用途:
トイレに使用
プラス1ゆう治療院 様 (サービス業)

しょうがっこう、中学校にあったトイレットペーパー見たいですが十分満足してます。

2025-05-22
用途:
手洗いあと
医療・福祉・介護関連業

手洗い後手を拭くのに破けずに使えました。
ただ取り出していくうちに引っ込みやすく
なるので濡れた手で引き出しにくくなります。

2025-01-27
用途:
調理中の作業台の拭き取り等
プレジール 様 (卸売・小売業)

初めてボックスなしを使用しました。
とても、使い勝手が良いです。
紙もしっかりとしていてのに、かたくなく、
使いやすい。ゴミも少なくて済む。
お値段がお安い。良いことずくしです。

2025-05-05
用途:
事務所?に置いています
自動車・二輪車・自転車関連業

貧乏人には箱無しのこれで充分なんですよね。復活希望します。

対象商品:
38438305
2025-02-16
用途:
自宅で使用
製造業

柔らかくはないですが、日常使いで拭いて捨てるには、コスパが良く、重宝しています。お買い得。

2024-11-19
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

園芸作業全般(特に農薬調合作業)にポケットティッシューを使っていたが、スグに無くなってしまう為、このパックティッシューに変えてみたが、持ち運びも楽で、地面にも直接置けるし、重宝している。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
変わった使い方ですが好評です!
卸売・小売業

実家を離れて暮らす大学生の子供に荷物を送る時、緩衝材の代わりにこのテッシュを入れてみたところ、紙やビニールはゴミになるが、テッシュは使えるので大好評でした。それからは、月に一度送る地元の米には、必ずこのテッシュが付いていきます。

15人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品はグリーン購入法適合品でしょうか。
回答:
グリーン購入法適合品ではありません。
2人が参考にしています
2024-07-09
質問:
モノタロウ ティシュー
注文コード 19286426 品番 -
内容量 1パック(200組×5箱)
https://www.monotaro.com/p/1928/6426/

こちらと中身は同じでしょうか。
回答:
材質は同じパルプ100%になりますが、全く同じものではございません。
1人が参考にしています
2024-07-09
質問:
1パックの寸法を教えてください。
回答:
1パックの寸法は、約190×105×40mmです。
2024-07-09

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする