Daido(大同石油)
Daido(大同石油)の ウェーダー/レインウェア
水産胴付長5S/J
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38438314
品番
317
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
素材にネオプレンスポンジゴム5mm(シャーク×ジャージ)を使用し、水切れが良く保温性は抜群です。
冬季作業や水産作業に最適です。先丸ゴム底、尻、膝あて付きです。
サイズ(cm)
24
サイズ
S
色
ブラック
靴底
ラジアル底
胸囲(cm)
89
胴回り(cm)
91
尻廻(cm)
97
股周り(cm)
59
股下(cm)
74
総丈(cm)
116
用途
冬季作業、水産作業
商品説明動画
ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)
参考になった