14CE6-1JE5 小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯 azbil(旧:山武) 38438321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14CE6-1JE5 小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯 azbil(旧:山武) 38438321 14CE6-1JE5 小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯 azbil(旧:山武) 38438321 14CE6-1JE5 小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯 azbil(旧:山武) 38438321

小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38438321 品番14CE6-1JE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,070
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

M5ねじ2本締めによる安定した取り付け。
高シール形(JIS:耐油・防浸形、IEC:IP67)。
連続密着取り付けが可能。
設定位置表示付きにより、最適な動作後の動きを設定できます。
どの方向からもよく見える。AC/DC共用形のLED表示灯付き。

耐電圧
(同極端子間)AC600V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)AC1500V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部)AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作速度
(最高)0.5m/s(アクチュエータの破損がないこと)
(最低)0.02mm/s(接点不安定状態0.1秒以下)
使用温度範囲(℃)-10〜+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラレバー形 ケーブル長(m)1 端子形状プリワイヤ 準拠規格NECA C 4508 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 耐振動(誤動作)複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 耐衝撃(誤動作)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 動作に必要な力(OF)(N)最大8.9 戻りの力(N)R.F.:最小1.4 電気的寿命(定格負荷)20万回以上(AC250V-3A抵抗負荷) 機械的寿命500万回以上(動作後の動きは、規格値70〜100%) 抵触抵抗(初期値)100以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法) 動作までの動きPT最大10±3°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38438312
2017-10-19
用途:
散水コックのリミットスイッチに
前田自動車株式会社 様

LED点灯はいらないので、AC200も対応品はありませんか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする