※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M5ねじ2本締めによる安定した取り付け。 高シール形(JIS:耐油・防浸形、IEC:IP67)。 連続密着取り付けが可能。 設定位置表示付きにより、最適な動作後の動きを設定できます。 どの方向からもよく見える。AC/DC共用形のLED表示灯付き。
LED点灯はいらないので、AC200も対応品はありませんか。
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。