317 水産胴付長5S/J Daido(大同石油) 38438339 317 水産胴付長5S/J Daido(大同石油) 38438339 317 水産胴付長5S/J Daido(大同石油) 38438339 317 水産胴付長5S/J Daido(大同石油) 38438339 317 水産胴付長5S/J Daido(大同石油) 38438339

水産胴付長5S/J

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38438339 品番 317
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

素材にネオプレンスポンジゴム5mm(シャーク×ジャージ)を使用し、水切れが良く保温性は抜群です。
冬季作業や水産作業に最適です。先丸ゴム底、尻、膝あて付きです。

サイズ(cm)26 サイズL ブラック 靴底ラジアル底 胸囲(cm)94 胴回り(cm)96 尻廻(cm)100 股周り(cm)62 股下(cm)80 総丈(cm)125 用途冬季作業、水産作業

商品説明動画

ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする