標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38438373 品番 SL1-A
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。

絶縁抵抗(MΩ)
(同極端子間)100以上
(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作速度
(最高)0.5m/s
(最低)0.02mm/s
電気的寿命(定格負荷)
200万回以上(AC125V-1A)
30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)
銀接点:50以下(DC6〜8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)
ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230 使用温度範囲(℃)-10〜+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラプランジャ形 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45〜65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下) 動作に必要な力(OF)(N)最大11.8 戻りの力(N)R.F.:最小4.9 機械的寿命2000万回以上(動作後の動きは、規格値70〜100%) 動作までの動きPT最大1.5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
鉄板曲げ機械ベンダーのバックゲージの制御に使用。
中村精工有限会社 様

鉄板曲げ機械ベンダーのバックゲージの制御に使用。古い機械に使用されていて、これが原因でエラーが出ていました。
メーカーのサービスマンが来てこちらが原因であることを突き止めました。
しかし、メーカーに在庫がなく取り寄せになりました。
なかなか届かないのでしびれをきらして、こちらで同一の物を購入しました。
当日発送で翌日に届き即交換して無事修理が完了しました。
メーカーの物はあいかわらず届きません。たまっていた仕事も済ませることができました。
モノタロウ様に感謝しております。ありがとうございました。

2024-09-28
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

設備に使用しているリミットの代替えとして利用、入庫も早く助かっています。

対象商品:
38438373
2022-12-20
用途:
機械メンテナンス時
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
38438391
2022-12-07
用途:
プレス機械のメンテナス使用
サービス業

今回上記タイプの在庫を持っているとこがなく助かりました。狭い所に使用してい為改造等困難により。

対象商品:
38438416
2020-04-22
用途:
コベルコクレーンの過巻装置
株式会社ポイント 様

はんだを使わず作成できるので、簡単に作れます。ただ、防水面は心配?今のところ作動に問題なし。普通に使えれば相当の節約になります。

対象商品:
38438425
2019-12-20
用途:
機械のメンテナンス
株式会社光栄 様

とにかく、即納対応が素晴らしい。
azbilの地元営業所では、1週間ほど納期がかかると言われた。

対象商品:
38438373
2017-08-25
用途:
設備機械の修理に使用した
佐瀬工作所 様

交換後、問題なく機能しています。注文してからの出荷も問題ありません。(今回は、台風により、2日遅れとなりましたが・・)

2015-04-11
用途:
小荷物昇降機の上限、下限位置での停止スイッチとして使用

小型で操作トルクも小さくたいへん良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする