Daido(大同石油)
Daido(大同石油)の ウェーダー/レインウェア
ウェット胴付長4J/J先丸
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38438375
品番
316
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
素材にネオプレンスポンジゴム4mm(両面ジャージ)を使用し、保温性抜群です。
フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。肩ベルトはアクリル布を使用しています。先丸仕様。
サイズ(cm)
25
サイズ
M
色
ブラック
靴底
フェルト底
胸囲(cm)
91
胴回り(cm)
92
尻廻(cm)
98
股周り(cm)
60
股下(cm)
78
総丈(cm)
119
用途
冬季作業、水産作業、渓流釣り
商品説明動画
ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)
参考になった