曜日別特売
317 12.700 ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリング 38438377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード38438377品番317 12.700
参考基準価格(税別)¥19,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準トラスコ品番180-8892材質HSCO全長(mm)205溝長(mm)134先端角(°)118刃径(Φmm)12.7表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする