機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
パナソニック製リミットスイッチの代替えとして使ってます。型番はAZH1211だったと思います。廃盤になりましたがこのリミットが取付寸法も同じで助かってます。
設備のリミットスイッチが壊れ交換用として購入、反応も問題なしで助かりました。
交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。