azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38438757
品番
FL7M-14J6ND
参考基準価格(税別)
¥11,270
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)
高いシール性。(IP67G)
材質
(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂
(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂
制御出力
(開閉電流)0.8mA以下
(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)
(出力耐電圧)DC30V
表示灯
(動作表示)出力時赤色または緑色点灯
(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で+15/-10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄(30×30×t1)
シールド形状
非シールド
検出方式
高周波発振形
検出距離(mm)
14±1.4
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧
DC12/24V
外径
M18
コード長さ(m)
(標準)2
接続方式
プリワイヤ(標準コード長2m)
質量(g)
約130(本体)
使用温度範囲(℃)
-25〜+70
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
動作形態
N.O.
設定距離(mm)
0〜11.2
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
応答周波数(Hz)
400
漏れ電流(mA)
0.8以下
耐衝撃(m/s
2
)
980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
応差
動作距離の10%以下
出力
直流2線式