白木・おせち重箱

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38439276 品番 27325
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
食器の種類和食器 厚さ(mm)4 サイズ7寸用仕切(3本組) 寸法(cm)約19.6 高さ(cm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-26
用途:
重箱の仕切り
その他業種

写真では、3本組、4本組は、それぞれすべてのパーツを組み合わせられるように見えるが届いた状態では、パーツの真ん中にしか溝がないので、3本組は十字の仕切りが一つに余りが一つ、4本組では、十字の仕切りが二つできて写真の通りに使うには加工して使う必要がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする