※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.52
全長(mm)
20
注文コード
38439646
品番
329 0.520
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・内容量
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他
GV 120
トラスコ品番
181-0447
材質
HSCO
全長(mm)
20
溝長(mm)
3
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
0.52
表面処理
ホモ処理