※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.84 全長(mm)24 注文コード38439829 品番329 0.840
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径・全長・内容量など433種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 トラスコ品番181-6761 材質HSCO 全長(mm)24 溝長(mm)5 先端角(°)130 刃径(Φmm)0.84 表面処理ホモ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする