CS-110T チップソー切断機 EARTH MAN 38440507

 

CS-110T チップソー切断機 EARTH MAN 38440507 CS-110T チップソー切断機 EARTH MAN 38440507

チップソー切断機

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38440507 品番CS-110T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

チップソーで切るから切断面がキレイ。
火花・切断クズが少なく、スピーディにカット。
丸パイプもチャンネル鋼もガッチリ固定、たてバイス付。
丈夫で安定性のあるアルミダイキャストベース。
ターンテーブルの回転で切断角度を調整。
鉄・ステンレス用チップソー180×40P付。

回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)AC100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)パイプΦ60 切断能力(mm)パイプ角50×50 切断能力(mm)アングル60×60 対応材質鉄工 チップソー外径(Φmm)180 チップソー内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約6.4 付属品鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、たてバイス×1、刃押さえレンチ×1、レンチ(チップソー交換用)×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約350×393×442 刃数(p)40 チップソー厚さ(mm)1.6 回転角度(°)(ターンテーブル)左45〜0、直角〜右45 定格時間(分)30 用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38440507 CS-110T 20070532 CS-180TA チップソー切断機 180mm EARTH MAN チップソー切断機 180mm EARTH MAN 1台 19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-20
用途:
薄い鉄材切断等

購入後数か月保管。
何かのきっかけで使い始める、単純に切断のみ。
でも何かが変?定盤と定規との隙間が大きく直覚が出しにくいこと理解。

最初は違うようで有った様に感じる。
今思う 角度切りのゲージがいい加減。

最初は喜んでいたが徐々に何かが変化してるようだ。

最初で最後の使いものが、正直 最初の喜びが最近は無い。
直角がで無くなりつつあり、最近は別なものにシフトしないとの考え。
やはり思うのはとかく 安物は 購入しやすい工具は駄目だね!!
思うところ、販売止めて正解かな!?

2017-09-23
用途:
鉄材切断(アルミ材含み)

定盤(テーブル)がすり鉢状なっていて平面が出ていない。
角度切りのゲージがいい加減。
初期入荷時アームのネジがいい加減と思う。 正規製品を写真のみでの判断故、何が正規なのかが解らない。多分今思へば左右へ固定ネジが付いてるのでは!?付いて無かった。
また
此処の商品は上記理由からどれが正規なのかが解らない。
「購入後 数か月保管状態、から使い。」(なんか変)
別な商品もわからない状態にて使用後、問い合わせると、調整が必要との事。では相談すると、送料等が有料との事。呆れてる処へ、相談させての事の回答。
送るとやはり有料に成るの事。使うと危険な故、会社側で処分しておくの事。呆れる事しきり。冗談でないと との事で回答すると、返却されたが。気を付ければ使え無い事では無い。ここの商品は間違っても購入するべきでない。 と本気言えると思う!!

対象商品:
38440507
2017-08-23
用途:
アングル等切断

定盤と定規との隙間が大きく直覚が出しにくい。

最初は違うようで有った様に感じる。

角度切りのゲージがいい加減。

最初は喜んでいたが叙除に何かが変化してるようだ。
(何台も使ってると違いが解らのでは!?)
最初で最後の使いもの故に、正直 最初の喜びが最近は無い。
直角がで無くなりつつある。

対象商品:
38440507
2014-06-02
用途:
単管パイプ切断

切断長さが、わかりやすい様にガイドフェンスに目盛りが有ったらよい。

対象商品:
38440507
2014-10-29
用途:
切断
GARAGE RANA 様

使いやすくよかったです。

対象商品:
38440507
2013-02-11
用途:
アルミ材の切断

まず定盤(テーブル)がすり鉢状なっていて平面が出ていない。
上記の理由から被加工材の直角が出ない。
角度切りのゲージがいい加減。
初期状態でアームの根本のネジ緩んでいた。

これはプロダクトとして不完全です。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。商品を確認したく、別途対応させていただきます。宜しくお願いいたします。

対象商品:
38440507
2012-11-30
用途:
エジェクタピンの切断
製造業

商品説明では、「丈夫で安定性のある、アルミダイキャストベース」と書いてあるが、作りこみの悪さはいいのですが、特にターンテーブルは強度不足と思う、安かろう悪かろうでは、納得できない。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする