画像準備中

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38440547 品番329 10.700
参考基準価格(税別)¥11,030 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は内容量433種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 トラスコ品番180-8873 材質HSCO 全長(mm)95 溝長(mm)47 先端角(°)130 刃径(Φmm)10.7 表面処理ホモ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする