ハイカットセーフティー #150

(21件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38441173 品番 #150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!
装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。
夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。
砂や土が入りにくい構造を採用。

サイズ(cm)25.5 レッド 足幅3E トラスコ品番760-0259 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)23(約26.0cm) 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約605(26.0cm) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441164
2022-05-04
用途:
土木作業
安藤工業株式会社 様 (建設業・工事業)

従業員全員で使用してます
派手で目立ちます
柔らかくて履き心地がいいです

対象商品:
38441182
2021-10-12
用途:
溶接作業
根本鋼鐵工房 様

今までもっと高額の靴を履いていましたが お試しで買ってみました。
履きやすくとても良い 見栄えも良く満足しました。

対象商品:
38441121
2020-10-11
用途:
冬季のライダーブーツとして使用
その他業種

靴底も比較的適度な固さがあり、頑丈な作りで縫製も良く気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
38441173
2020-04-12
用途:
鉄工所にて。文字通りの現場最前線です

ハードな仕事なので丈夫さを求めています  いま一つ耐久性不足です
サイズ色彩他の作業者認めています、持って3か月ですね

対象商品:
38441207
2019-08-01
用途:
仕事中に使用。
製造業

色、スタイルは良いですが、マジックバンドが短く感じます。もう5センチ長いと文句無しですがね。

1人が参考にしています
対象商品:
38441207
2019-10-18
用途:
塗装作業時
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

まぁ普通の履きごごちですね。
問題ないです。
サイズもぴったりです。

対象商品:
38441164
2016-09-30
用途:
FRPライニング
藤田工業 様

足場作業でも使いやすいし、履き心地がよい

対象商品:
38441094
2015-05-06
用途:
建設作業

軽くて履きやすく、とても楽チンです。
次も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする