#01 防水機能付き地下足袋 プロガードレイン #01 丸五 38441557

#01 防水機能付き地下足袋 プロガードレイン #01 丸五 38441557 #01 防水機能付き地下足袋 プロガードレイン #01 丸五 38441557

防水機能付き地下足袋 プロガードレイン #01

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38441557 品番#01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、安全性能を損なうことなく軽量化を図りました。
防水機能付き(6cm)

ブラック サイズ(cm)L(25.5〜26) 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成ゴムスポンジ、ゴム 材質(ソール)ゴム 機能軽量、防水 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋
注意
※上部も防水素材ではありますが、ファスナー部より浸水します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441566
2022-01-22
用途:
公園整備作業
農・林・水産業

雨上がりの作業に重宝するかと購入。冬の時期は足首が冷えなくていいですね。暑くなると蒸れると思います。他の方のレビューでもありましたが、足首付近のフィット感が強いので、履くときや脱ぐときに窮屈な長靴を履いた時のように力が要ります。

対象商品:
38441575
2021-10-04
用途:
農作業
農・林・水産業

防水機能は十分発揮しておりますが、XL27から28センチをはいておりますが29センチのおおきいものがほしいです。
また、ぴったりして脱ぐのに時間がかかる上に親指と人差し指の間が靴があたり痛いです。
気温が高い時期は足が蒸れます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
38441575
2020-01-27
用途:
庭木剪定
その他業種

ほぼ満足ですが、もう少し幅広タイプがあればよりbestです。

対象商品:
38441566
2019-03-26
用途:
山仕事、果樹畑の作業用
小山農園 様 (農・林・水産業)

普段26,5の靴を履いているのでLLサイズにしました。甲高なので少しきつめですが、それはそのうち履き馴れてくると思いますが、親指と人差し指の間が太すぎるので、足が前のめりに踏ん張るときに、痛いです。もう少し細くしてあれば履き心地がよいと思います。下草に朝露がある時に膝辺りまで濡れることがあるのでもう少し上まである靴にすればよかったと思いました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
38441557
2018-05-31
用途:
穴掘り
建設業・工事業

いいですね〜
足首の水たまりは全然気になりません、ファスナーが
防水ファスナーだったら申し分なし。

1人が参考にしています
対象商品:
38441566
2018-01-27
用途:
とび
建設業・工事業

寒さ、雨に強い。
長靴、安全靴、足袋がひとつになった感じ。
真冬は雨が降らなくても履いている。
小さめなのでワンサイズ上が良いです。

対象商品:
38441557
2020-08-03
用途:
測量
サービス業

もう少し、足首から脛にかけて大きめになったら履きやすいと思います。

対象商品:
38441541
2016-03-16
用途:
農作業
農・林・水産業

足にフィットしてとても仕事がしやすく気にっています。ファスナーのところが防水であれば水の中でも安心なんですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする