QIX-40 サンダーアップV(パルス発生装置+アースキット) レミックス 38442047

QIX-40 サンダーアップV(パルス発生装置+アースキット) レミックス 38442047 QIX-40 サンダーアップV(パルス発生装置+アースキット) レミックス 38442047

サンダーアップV(パルス発生装置+アースキット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38442047 品番QIX-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パルス発生器(バッテリ-劣化防止装置)によりバッテリーの比重値の降下を抑え、良好な状態を持続させる働きをします。
アーシングによりマイナス電流の流れをスムーズにし、レスポンス&トルクを向上させる働きをします。
取付簡単それでいてハイチューニングを実現!
パルス発生器とアースキットによるW効果でお車を健全な状態に保ちます。

付属品アースケーブル×2本(0.6m、1.2m)、ターミナル×1個、結束バンド×4本、M6×15ボルト×2個、M6用ナット×2個、M6用ワッシャー×2個 質量(g)520 電圧(V)DC12 適合車DC12V国産車(ガソリン車/ディーゼル車) コード(配線)高純度銅線(99.9%) 動作電圧13.2V以上±0.2、2A 防水仕様基板シリコン樹脂コーティング加工 動作停止電圧12.6V以下±0.2(待機中)、0.07A
注意
※充電制御車にご使用の場合、充電制御が正しく働かない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442047
2013-11-15
用途:
自動車のバッテリー回復

使用開始から3年たつバッテリーに使用。特に、性能が落ちている感じがなかったので保険的に取り付けました。特に変化は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする