KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38442234
品番
S1JDWS-17
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100〜伸長時:1700
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒/反射シルバーライン
質量(g)
770
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種