ミニ10P 貼らないカイロ快温くん オカモト 平均温度54℃ 38442241

貼らないカイロ快温くん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 温度持続時間7時間 注文コード38442241 品番ミニ10P
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は温度持続時間・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線効果で温かさが拡がります

温度持続時間7時間 材質鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・天然鉱石粉 他 最高温度(℃)70 寸法(縦×横)(mm)90×116 平均温度(℃)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442223
2022-12-26
用途:
休憩中
有限会社インテリア原町装美 様

冬の寒い時期にこのカイロを使います。
休憩中に悴んだ手や足に貼らないカイロで温められるのでとても助かっています。

対象商品:
38442232
2012-02-26
用途:
外部建築作業 特に風通しが良いところ
シモジマ 様

外部寒風吹く作業が今年は非常に多くカイロ無しではとても出来ません
このカイロは結構熱も長持ちしますね 今年はまだかなり必要かもしれませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする