KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38442259
品番
S1JPWB-17
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100〜伸長時:1700
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒/青ライン
質量(g)
900
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種