塩ビ保護キャップ 黒

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38442284 品番 C-1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。

用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 厚さ(mm)1.2±0.3 高さ(mm)20 種類ゴム足 内径(Φmm)12 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
自転車の荷台(パイプ製)の先端保護キャップとして使用

購入時のパイプ先端保護キャップが経年劣化したので、この製品に交換しました。外径16ミリのパイプに問題なく使えました。

対象商品:
38442284
2025-01-20
用途:
オルタネーターB端子の絶縁キャップとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は廃番でないものの手配に天文学的な時間がかかるのでこちらを代用しました。ナットのサイズが12mmではなく13mmですが、上手く嵌ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38442302
2024-10-08
用途:
純正メッキホイールナットを黒で目立たなくするために
製造業

19mmホイールナットに18mm20Lでぴったりでした。
ホンダ純正球面ナットを活かすため。

対象商品:
38442284
2024-06-10
用途:
トラック(トヨタ・ダイナ3トン)のアオリのレバー先端に使用

レバー先端のゴムキャップを紛失したので購入しました。
純正品とは多少形状が違うも着いたのでヨシ!

2人が参考にしています
対象商品:
38442311
2024-06-15
用途:
磯竿のエンドキャップに利用

磯竿のエンドキャップに利用、竿を立てた時のお尻の部分を保護するために利用しました。サイズが豊富でちょうどいいサイズがありましたので購入しました。

対象商品:
38442284
2024-08-19
用途:
滅多に使わないエアーツールに、カプラーからの埃や異物混入防止に!! (1/4カプラー)

エアーカプラー1/4サイズにちょうどいいです、価格も安いと思います。

対象商品:
38442311
2024-03-19
用途:
アクリルパイプのエンド
有限会社DAM 様

外径21のアクリルパイプに付けました
簡単に取り外しできるぐらいの遊びです
栓にはなりません

対象商品:
38442275
2023-12-10
用途:
手ぬぐい掛けの端のキャップに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にか紛失した手ぬぐい掛けのパイプ部分のキャップ補修に。一応パイプの直径はノギスで測定し、適合寸法のキャップを購入。ばっちり使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする