Wリング(二重リング)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 38442512 品番 SR-1214N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。

内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)1 用途キーホルダー等 材質バネ用硬鋼線 種類リンク 表面処理ニッケルメッキ
注意
※大きく開きますと元に戻らなくなりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442521
2026-01-06
用途:
ヴィンテージチェンジボタンの後ろ留め
Arch8overalls 様 (製造業)

Gリングのように端を曲げてみました。ヴィンテージのイメージにあいます。さらに腐食させて100年前の雰囲気です。

対象商品:
38442494
2022-12-18
用途:
ラミネートしたチラシの止めに

しっかりしてます。二重になっているのでよれたりしません

対象商品:
38442546
2022-01-10
用途:
スマホカバーに
医療・福祉・介護関連業

スマホカバーに紛失防止のコードを接続するために購入しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする