KH 墜落制止用器具2丁掛リコア剣アルミ自在ペダル17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38442593 品番W1JPRK-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。
構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。

商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750〜伸長時:1600 用途2m以上の高所作業者。 質量(g)1700 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする