ステンレスWリング(二重リング)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 38442607 品番 SR-1214S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。

内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)1 用途キーホルダー等 材質SUS304 種類リンク
注意
※大きく開きますと元に戻らなくなりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442564
2024-03-20
用途:
鎖を繋ぐ
農・林・水産業

鎖を購入し、器具を止めるつなぎとして購入しました。丈夫でしっかり止めることができて満足です。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
鍵とキーホルダの連結
製造業

シッカリしすぎるぐらいシッカリしています。鍵に装着するのが大変でしたが、一度装着してしまえば緩みそうになく良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
38442616
2021-09-13
用途:
革ジャンのファスナーにシルバーチャームを付ける
ヒロ企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強度があります!丸カンでは、不安なので 安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
38442643
2020-12-17
用途:
手作りのカメラストラップ用に

安物は組み立てるときに隙間を開けると開いたままになって使用中に外れてしまいますが、この製品は材料の面でもしっかりしているようで安心して使えます。

対象商品:
38442616
2020-10-14
用途:
機械のメンテナンス時
不動産業

サイズを間違い、固くて難儀しました。全部自分のせいです。しかし、ちゃんと作ってある証拠だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38442625
2020-05-01
用途:
バイクのキーとキーホルダーとの間等に

最近のバイク用のキーホルダーは、付属のリングの部分が太めの造りのものが多く、キー本体の穴に付けにくい為、キーホルダーのリングと、キーの中間に繋げる為に購入しました。
またそれとは別件ですが、お気に入りのジャンバーのジッパーのつまみがもげて紛失したので、市販のつまみ(ジップタイ)を取り付ける為にも使う予定です(ジップタイと、ジッパー側の取付部の中間に繋げます)

対象商品:
38442564
2019-11-06
用途:
ネックホルダーのつなぎ
建設業・工事業

既成のネックホルダーの金具部分が汗で侵食したために侵食しないステンレスを探しました。少し厚みがありますが、希望通りの商品で良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38442625
2017-11-13
用途:
ボールチェーンの先端に取り付けた
製造業

品質的に問題なく、安心できました。取付時も緩みも無く、頑丈そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする