曜日別特売
SR-5-30 ステンレス溶接リング(丸カン) SHK 38442686

ステンレス溶接リング(丸カン)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)30
線径(Φmm)5
内容量1個注文コード38442686品番SR-5-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

溶接しているので、継ぎ目がありません。

用途
リング・カラビナ・スナップフック
内径(Φmm)30線径(Φmm)5耐荷重(kg)200材質SUS304種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38442704
2024-06-13
用途: 加工品の部材として

これまではφ6の丸棒を曲げ加工+溶接してリング状にしていましたが、こちらの製品のほうが金額的にもお得で仕上がりも綺麗で非常に助かっています。

対象商品 : 38442722
2019-09-30
用途: リングベルト

二つ買ってリングベルトを作ります。太くて大きい、市販にない迫力ある仕上がり

1が参考にしています
対象商品 : 38442686
2016-03-17
用途: 装飾品の一部に
株式会社ART CRAFT

ほぼ思っていた通りで、良い感じに仕上がりました。

対象商品 : 38442695
2016-02-15
用途: アクセサリ-として使用
サービス業

継ぎ目の仕上げがいいので、安心です。
専門の店より大幅な節約ができました

対象商品 : 38442747
2015-07-02
用途: 試作に使用

もう少し線径の細いものがあればよかった。使用には問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 38442713
2014-04-09
用途: コックリングに

使用感がたまりません

3が参考にしています
対象商品 : 38442661
2014-06-17
用途: ひもを繋ぐ仕事
増田モータース商会

溶接もしっかりしていて予想以上にいい出来です。

1が参考にしています
対象商品 : 38442686
2014-03-16
用途: バイクの
カサジマ デンソー

とても丈夫でいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする