KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38442733
品番
W1TPGK-17
参考基準価格(税別)
¥33,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。
構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:950〜伸長時:1700
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒
質量(g)
1300
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種