KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38442767 品番 W1TPWK-17
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。
構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。

商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100〜伸長時:1700 用途2m以上の高所作業者。 黒/緋ライン 質量(g)1360 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする