画像準備中

HIビニール管用ユニオン【上水ネジ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38443038 品番 50mm
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法D(mm)75.2・山11 口径(Φmm)50 ねじ上水 平径×対角(mm)85×91.7 寸法H(mm)38 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)23 寸法d(mm)60 寸法d1(mm)71.5 寸法d2(mm)52 寸法t(mm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする