サツマロック玉掛ワイヤー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38443404 品番 ST6mmX1.5m
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。

長さ(m)1.5 ロープ径(Φmm)6 使用荷重(kg)500 玉大(mm)140 種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ) 種類両端アイ(ロック加工) 使用荷重(t)0.5 破断荷重(t)1.81
注意
※使用荷重は2本吊り角度60°の場合の数値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38443553
2022-11-16
用途:
クレーン荷物吊り

あくまでも個人的な感想ですが、圧縮スリーブ周辺が非常になじみやすい。とても使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38443571
2022-05-12
用途:
プレハブ小屋をつるのに使用
有限会社榎本鉄工所 様

ワイヤーの両端を圧着してあり 手に引っかからず
メッキもしてあり 長持ちすると思います。

対象商品:
38443535
2022-01-11
用途:
鋼材の揚重
建設業・工事業

滑らかな作りで作業性が良くこれから重宝しそうです。

対象商品:
38443413
2021-11-18
用途:
小丸太の玉掛けに
有限会社十社工業所 様

ささくれも無く、手に引っかからないので買ってよかったです。

対象商品:
38443404
2020-03-22
用途:
材料の玉掛け

2本掛けで使用すれば安全に使用できる。ワイヤー素線のホツレ止めが気に入っている。

対象商品:
38443553
2019-10-24
用途:
エンジンのオーバーホール
村秀丸 様 (農・林・水産業)

船のエンジンO/Hする際のエンジン脱着とエンジンの回転に使用しました。ワイヤーの端のささくれが無いので安心して使えます。

対象商品:
38443395
2020-07-15
用途:
荷物搬入時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には全く問題なく使えてます。
追加で購入を考えてます

対象商品:
38443544
2019-08-08
用途:
玉掛

翌日に届いて助かりました。
品物もしっかりしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする