グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの ハイス鉄工用ドリル
アルミ深穴ハイスドリル ロング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
38443460
品番
501 1.030
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
222
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用
その他
GT 50
トラスコ品番
181-0481
材質
HSS
全長(mm)
56
溝長(mm)
33
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.03