※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状はんだ 規格- 耐電圧AC2000 耐電圧(V/min)AC2k以上 注文コード38444095 品番SB-61B
参考基準価格(税別)¥615 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は端子形状・規格・耐電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)12.5 端子形状はんだ 機能動作ON-<ON> 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 耐電圧AC2000 回路2極双投 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 規格- 寸法A(mm)- 極数2 照光種別非照光式 別売付属品Φ13.2丸ボタン(AT-414)、Φ19丸ボタン(AT-412)、取付リング(AT-506) 接点仕様特殊銀合金 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2極 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)3(AC125V)、1.5(AC250V)
注意
※AT-414の黒色ボタンは標準添付されています。その他の操作部については別売りになっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08600523
2026-03-08
用途:
押しボタンスイッチ
TOGA販売課 様 (その他業種)

押しボタンスイッチ交換に購入しました。
押し心地が良く、取り付けも板に穴を開けるだけ
で簡単です

2025-02-26
用途:
クルマの補修、改造
建設業・工事業

古いドイツ車のブレーキランプスイッチとして使用した。安くて品質は確か。買う際に細かい仕様を確認できるのがいい。

対象商品:
75804233
2023-11-26
用途:
米国製機械のメンテナンス
その他業種

米国製機械のSW交換にこの商品を購入、電材店で国内大手のSWを検討したがネジ部が10ミリ、かつ樹脂製で現場の環境では不安があり、専門メーカーのここを購入NKK製はネジ部12ミリ、かつネジ部は金属製で堅牢な造り又価格もリーズナブルで安い、押ボタンの色選択が「よく一緒に買われている商品」としてモノタロウのセールスプロモーションにも満足。

対象商品:
08600523
2022-11-28
用途:
電気配線など
祐宝丸 様

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08600523
2022-10-16
用途:
家電製品の修理
製造業

押した時、バネの反発力が強いお陰で「押した」という実感が得られやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
08600523
2022-05-31
用途:
制御
製造業

目覚まし時計のアラームストップボタンが使いにくかったので、外部へ引き出すため使用しました。思っていたことがちゃんとできたので良かったです。小さい部品ですが堅牢な感じで耐久性も高そうです。ボタンキャップを変更することもできて良いです。

対象商品:
34605277
2022-03-25
用途:
フットスイッチ、ペダルスイッチ自作
サービス業

押した感触も自然で、ハンダのノリもよく配線しやすかったです。

対象商品:
08600523
2021-02-04
用途:
シーケンス制御教材製作
製造業

取り付けパネルの面積が小さくて済み、全体が小型化できる。
押す操作感も良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする