画像準備中

アルミ深穴ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38444580 品番501 3.550
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は内容量222種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 トラスコ品番181-8319 材質HSS 全長(mm)112 溝長(mm)73 先端角(°)130 刃径(Φmm)3.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする