ロータリスイッチ MRシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38445425 品番 MRX-204
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
高い接触信頼性。接触部は摺動接触方式によるセルフクリーニング効果で、高い接触信頼性を備えています。
フラックスの侵入をシャットアウト。端子部はインサート成形のため、スラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金(AT-509)、ツマミ黒(AT-433) 接点数2〜4 種類丸洗い、防水 極数2 使用温度範囲(℃)-10〜70 定格電圧(V)AC125 端子形状はんだ 角度(°)切換/45 耐電圧AC 1.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品丸ナット(AT-501)、ツマミ(AT-4103、AT-4104) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性15000回以上 電気的開閉耐久性7500回以上 操作部形状シャフトタイプ 電流容量- 回転トルク(mN・m[gfcm])49〜147 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上 抵抗負荷(A)2(AC125V)、1(DC30V)
注意
※ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75802316
2023-06-23
用途:
修理
ラボ・ライズ 様 (製造業)

部品があるおかげで高額な修理費用がからなくて助かりました

対象商品:
75802316
2022-11-16
用途:
自作PC製作

5V電源線に使用しました。クリック感は気持ち良く、角度も小さすぎず大きすぎず良い感じです。シャフトが長いので使う場所に応じて切断して使えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38445434
2021-07-06
用途:
オーディオ機器のセレクター用途として

以前も一応スイッチメーカーの物ですが、もっと安価な品を使っていました。

切り替え部分の動作が重く、操作感が良くなくて今回こちらを入手しました。
まず切り替えがスムーズで作りの良さが伝わってきます。
NKK製のスイッチは色々な品を使った事がありますが、これは特に作りが良くて気に入りました。

対象商品:
38445416
2021-06-29
用途:
工具の作成

シャフトが長すぎ、同じ規格でサイズの種類を増やしてほしい。 今回はシャフトをカットして使用。

対象商品:
08600575
2019-07-27
用途:
試作回路の動作デモ
製造業

簡単な試作段階のデモ用に利用。つまみ類までセットになっているので便利。カチカチ節度感があり気持ちが良い。コンパクトにまとまっている。

1人が参考にしています
対象商品:
38445407
2018-11-18
用途:
車への取り付け
製造業

コンパクトで小スペースへの取り付けに最適で製品自体も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38445425
2019-02-18
用途:
自作電子機器
製造業

ロータリーSWとして2回路4接点なのでありがたい商品でした。
ハンダ付けも問題なく出来ました。

対象商品:
38445382
2018-10-16
用途:
配線接続の切替に使用
サービス業

スペースの関係から小さいのが必要で、5接点で良かったが2回路-6接点を購入使用。AC100V使用で電流値も大きく安心して使用できる。切替もしっかりしており。つまみも付いているので、そのまま使用できるのが良い。安価なのは他にもあったが、信頼性も高いとの評価で有りこれにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする