※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKB80)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
ストローク・ストロークA・ポートねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
15
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
38445697
品番
MBKB80-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,950
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード